Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE140992 Herst.-Nr.: 140992 EAN/GTIN: 4005401409922 |
| |
|
| | |
| - Füller GRIP 2011
- Material der Schreibfeder: Edelstahl
- Ausführung Tintenpatrone: Standardpatronen / Konverter, blau
- Kolbentankkonverter verwendbar
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: rund
- Ausführung Clip: Edelstahl, silber
- einzigartiges Grip Design, Ideales Kappengewicht auch aufgesteckt
- Ausführung der Feder: EF
- Farbe des Schaftes: silber
Weitere Informationen: | | Ausführung der Feder: | EF | Besonderheiten: | einzigartiges Grip Design, Ideales Kappengewicht auch aufgesteckt | Farbe: | silber | Farbe des Clips: | silber | Kolbenfüllmechanik: | nein | Marke: | Faber Castell | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | silber | Schreibfarbe: | blau | Stiftart: | Füllhalter | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standardpatrone |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 11,23* | € 16,72* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,13* | € 16,75* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,76* | € 17,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|