Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Basic Black Carbon M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Basic Black Carbon M
Füllhalter Basic Black Carbon M
Artikel-Nr.:
     467-#FABE148820
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148820
EAN/GTIN:
     4005401488200
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kalligrafiefüller
  • Füllhalter Basic Black Carbon M
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Ausführung Tintenpatrone: standard, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Carbon
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Ausführung Clip: Metall, silber
  • Griffzone mit Softlackbeschichtung
  • Ausführung der Feder: M
  • Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
schwarz
Kolbenfüllmechanik:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Material:
Carbon
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 21,33*
€ 29,52*
€ 5,50*
ab € 20,60*
€ 29,52*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 25,05*
€ 34,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.