Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllhalter Basic Black Carbon EF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Füllhalter Basic Black Carbon EF
Füllhalter Basic Black Carbon EF
Artikel-Nr.:
     467-#FABE148822
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148822
EAN/GTIN:
     4005401488224
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
  • Füllhalter Basic Black Carbon EF
  • Material der Schreibfeder: Edelstahl
  • Ausführung Tintenpatrone: standard, schwarz
  • Kolbentankkonverter verwendbar
  • Material des Schaftes: Carbon
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Ausführung Clip: Metall, silber
  • Griffzone mit Softlackbeschichtung
  • Ausführung der Feder: EF
  • Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
EF
Farbe:
schwarz
Farbe des Clips:
schwarz
Kolbenfüllmechanik:
nein
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Faber Castell
Material:
Carbon
Schaftfarbe:
schwarz
Stiftart:
Füllhalter
Weitere Suchbegriffe: Kolbenfüller, Kolbenfüllhalter, füller faber castell, füller, Füllhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 23,69*
€ 33,25*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 23,84*
€ 33,27*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 24,31*
€ 33,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.