Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE155560 Herst.-Nr.: 155560 EAN/GTIN: 4005401555605 |
| |
|
| | |
| - Filzstift CONNECTOR
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: sortiert
- Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, nein
- Stifte mit besonderem Clip zusammensteckbar.
- Strichstärke: 3
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
- Packungs-Inhalt: 60 St. im Koffer
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 60 | Besonderheiten: | Stifte mit besonderem Clip zusammensteckbar. | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | 60 Farben | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Faber Castell | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 60 Stück | Schaftfarbe: | sortiert | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Faserschreiber | Strichbreite: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,46* | € 15,56* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 10,42* | € 15,56* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 10,42* | € 15,59* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,57* | € 15,70* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 11,32* | € 17,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|