Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE155579 Herst.-Nr.: 155579 EAN/GTIN: 4005401555797 |
| |
|
| | |
| - Fasermaler CONNECTOR
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Farbe des Schaftes: sortiert
- Ausführung: Rundspitze, Spitze druckgesichert
- Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, auswaschbar, nein
- Stifte mit besonderem Clip zusammensteckbar.
- Strichstärke: 3
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
- Packungs-Inhalt: 80er Koffer
Weitere Informationen: | | Anzahl der Farben: | 80 | Besonderheiten: | Stifte mit besonderem Clip zusammensteckbar. | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | ja | Farbe: | 80 Farben | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Faber Castell | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Packungsinhalt: | 80 Stück | Schaftfarbe: | sortiert | Schreibfarbe: | sortiert | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Faserschreiber | Strichbreite: | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,63* | € 21,80* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 15,26* | € 21,84* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 15,22* | € 21,85* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 15,31* | € 21,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|