Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE171274 Herst.-Nr.: 171274 EAN/GTIN: 4005401712749 |
| |
|
| | |
| - Zeichenplatte A4
- Werkstoff: schlagfester Kunststoff
- Farbe: hellgrau
- Zirkelabgriffskala mit Einstichloch
- Verwendung für Papierformate: A4
- Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Parallellineal
- Packungs-Inhalt: 1 Zeichenplatte im Karton
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | für Format: | A4 | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Faber Castell | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststofflineal, Plastiklineal, Kurslineal, Navigationslineal, Parallel-Lineal, Parallellineal, Reißbrett, Tischzeichenanlage, Zeichen-Brett, Zeichen-Platte, Zeichenbrett, Zeichenplatte, Zeichen-Schiene, Zeichenplattenlineal, Zeichenschiene, zeichenplatte a4 faber castell, zeichenschiene, zeichenbrett a4, Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, System, technisches, TK, TK-System, TKSystem, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 25,14* | € 34,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 25,16* | € 34,19* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 27,66* | € 37,26* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 28,69* | € 38,54* | | | | | | | | | | | € 4,16* | ab € 29,93* | € 40,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|