Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PCF-350 1-10mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PCF-350 1-10mm weiß
Fasermaler Uni Posca PCF-350 1-10mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FABE181601
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181601
EAN/GTIN:
     4902778559680
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UNI POSCA PCF350
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
  • Ausführung der Spitze: Pinselspitze
  • Spitze austauschbar
  • lichtechte Pigmenttinte für fast alle Oberflächen.
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 1-10
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
lichtechte Pigmenttinte für fast alle Oberflächen.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
weiß
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
weiß
Spitzenart:
Pinselspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
1-10 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Pigmentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, tuscheschreiber weiß, deco marker, 1816, 350, Fasermaler, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PCF, PCF-350, PCF350, Schreibgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 5,67*
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 3,93*
€ 5,68*
1
€ 6,78*
ab € 3,96*
€ 6,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.