Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE181628 Herst.-Nr.: 181628 EAN/GTIN: 4902778559765 |
| |
|
| | |
| - Marker UNI POSCA PCF350
- Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis
- Ausführung der Spitze: Pinselspitze
- Spitze austauschbar
- lichtechte Pigmenttinte für fast alle Oberflächen.
- Material des Schaftes: Kunststoff
- Ausführung der Griffzone: rund
- Farbe des Schaftes: schwarz
- Strichstärke: 1-10 mm
- Schreibfarbe von Schreibgeräten: rosa
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | lichtechte Pigmenttinte für fast alle Oberflächen. | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | rosa | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Uni-Ball | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | schwarz | Schreibfarbe: | rosa | Spitzenart: | Pinselspitze | Stiftart: | Faserschreiber | Strichbreite: | 1-10 mm | wasserfest: | nein | GPSR: | Faber-Castell Vertrieb GmbH, Nürnberger Str., 2, 90546, Stein, Deutschland, www.faber-castell.de, info@faber-castell.de, +49 91199655416 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Pigmentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Isograph, Rapidograph, Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, deco marker, 1816, 350, Fasermaler, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PCF, PCF-350, PCF350, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,49* | ab € 3,84* | € 5,68* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 3,94* | € 5,70* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,94* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|