Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
Fasermaler Uni Posca PC-1MR 0,7 sortiert VE=8 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Faber Castell
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FABE181708
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
181708
EAN/GTIN:
3296280033341
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Marker UNI POSCA PC1MR
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
Ausführung der Spitze: fein
Spitze austauschbar
lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest
Material des Schaftes: Kunststoff
Ausführung der Griffzone: rund
Farbe des Schaftes: schwarz
Strichstärke: 0,7
Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert
Packungs-Inhalt: 8er Set
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
8 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
8 Farben
Spitzenart:
fein
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,7 mm
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Faserschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Folienschreiber
,
Folienstifte
,
OHP-Marker
,
OHP-Stift
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
Pigmentmarker
,
fasermaler set posca
,
permanent marker
,
permanent marker set
,
1817
,
1MR
,
Filzmarker
,
Glasmarker
,
Kunststoffmarker
,
Marker
,
Markierstift
,
Metallmarker
,
PC
,
PC-1MR
,
PC1MR
,
Schreibgerät
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 12,56*
€ 18,74*
Lager 467
9 Tage
20
1
€ 5,87*
ab € 13,14*
€ 19,15*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 13,69*
€ 19,76*
Lager 690
11 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,49*
ab € 15,02*
€ 20,92*
Lager 7532
13 Tage
6
1
€ 6,29*
ab € 16,15*
€ 23,11*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, Metallic sortiert, 8er Set
Uni-Ball
181709
ab € 12,20*
Sonstiges
Marker UNI POSCA PC1MR, 0,7, sortiert, 16er Set
Uni-Ball
181716
ab € 24,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen