Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-1MR 0,7 Metallic sortiert VE=8 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-1MR 0,7 Metallic sortiert VE=8 Stück
Fasermaler Uni Posca PC-1MR 0,7 Metallic sortiert VE=8 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FABE181709
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181709
EAN/GTIN:
     3296280033358
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
  • Marker UNI POSCA PC1MR
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: fein
  • Spitze austauschbar
  • lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 0,7
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: Metallic sortiert
  • Packungs-Inhalt: 8er Set
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
Metallic sortiert
Farbname:
metallic sortiert
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
8 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
8 Farben metallic
Spitzenart:
fein
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Fasermaler, Faserschreiber, Filzer, Filzmaler, Filzstift, Kinderfaserstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, Pigmentmarker, fasermaler set posca, acryl marker, acrylmarker sortiert, 1817, 1MR, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-1MR, PC1MR, Schreibgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,50*
ab € 12,20*
€ 18,97*
1
€ 6,78*
ab € 13,74*
€ 20,01*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 13,70*
€ 20,05*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,49*
ab € 14,59*
€ 21,07*
14 Tage
9
1
€ 6,29*
ab € 16,19*
€ 23,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
181716
ab € 24,93*
Sonstiges
Uni-Ball
181708
ab € 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.