Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-1MR 0,7 dunkelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-1MR 0,7 dunkelgrün
Fasermaler Uni Posca PC-1MR 0,7 dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     467-#FABE181763
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181763
EAN/GTIN:
     4902778089811
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Marker UNI POSCA PC1MR
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: fein
  • Spitze austauschbar
  • lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 0,7
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: dunkelgrün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
dunkelgrün
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
dunkelgrün
Spitzenart:
fein
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, posca pigmentmarker, pigmentmarker 0,7 mm, fasermaler, 1817, 1MR, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-1MR, PC1MR, Schreibgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 3,11*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,83*
€ 3,35*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,86*
€ 3,38*
€ 6,78*
ab € 1,93*
€ 3,50*
€ 5,50*
ab € 1,68*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
181713
ab € 1,69*
Zubehör
Uni-Ball
181781
ab € 1,69*
Zubehör
Uni-Ball
181743
ab € 1,69*
Zubehör
Uni-Ball
181786
ab € 1,80*
Zubehör
Uni-Ball
181784
ab € 1,81*
Zubehör
Uni-Ball
181721
ab € 1,68*
Zubehör
Uni-Ball
181734
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.