| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE186702 Herst.-Nr.: 186702 EAN/GTIN: 4902778656099 |
| |
|
| | |
| - Ersatzspitze UNI POSCA
- Verwendung für Produkt: PC1MC
- Ausführung der Spitze: Rundspitze
- Strichstärke: 0,7
- Packungs-Inhalt: 3 Stück
Weitere Informationen: | | Marke: | Uni-Ball | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 3 Stück | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Faserschreiber | Strichbreite: | 0,7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1867, 1MC, Fasermaler, Filzmarker, Filzstift, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-1MC, PC1MC, Pigmentmarker, Schreibgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 5,49* | ab € 1,78* | € 2,66* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 1,74* | € 3,27* | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,93* | € 3,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|