Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FABE187001 Herst.-Nr.: 187001 EAN/GTIN: 4005401870012 |
| |
|
| | |
| - Radierer GRIP 2001 ERASER CAP
- Werkstoff: Kunststoff
- Produktverwendung: Radierung von Blei- und Farbstiften
- Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
- Optimale Radierergebnisse. Als Bleistiftschoner und Verlängerer einsetzbar. Radiert Blei- und Buntstifte.
- Typbezeichnung des Motivs: Grip 2001
- Farbe: rot/blau
- Größe (B x H x L): 10 x 10 x 40 mm
- Packungs-Inhalt: 2 ERASER CAP im Polybag
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Farbe: | rot/blau | Farbname: | rot/blau | Höhe: | 10 mm | Kombiradierer: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 40 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Kunststoff | Verwendung für: | Blei- und Farbstifte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, Radierer, Radiergummi, Ratzelfummel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | pro Packung | € 4,99* | ab € 0,65* | € 1,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,62* | € 1,10* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 0,62* | € 1,13* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,23* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 0,72* | € 1,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,31* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|