Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Recycolor A4 80mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Recycolor A4 80mm schwarz
Ordner Recycolor A4 80mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FALK11285558
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285558
EAN/GTIN:
     4014481084905
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner S80 Recycolor
  • Material der Kaschierung außen: Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar)
  • strapazierfähig und wischfest
  • Ausführung: Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie; Griffloch, Schlitze und Kantenschutz vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Breite des Rückens: 80 mm
  • Farbe: schwarz
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
strapazierfähig und abwischbar
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.445 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
Spezialpapierbezug
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
FSC
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
36
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,01*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,03*
€ 2,12*
3 Tage
134
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,03*
€ 2,13*
2 Tage
196
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,14*
2 Tage
658
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.