Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Recycolor A4 80mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Recycolor A4 80mm weiß
Ordner Recycolor A4 80mm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FALK11285897
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285897
EAN/GTIN:
     4014481084950
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Ordner S80 Recycolor
  • Material der Kaschierung außen: Spezial-Kraftpapierbezug (biologisch abbaubar)
  • strapazierfähig und wischfest
  • Ausführung: Qualitätshebelmechanik mit Funktionsgarantie; Griffloch, Schlitze und Kantenschutz vorhanden
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Breite des Rückens: 80 mm
  • Farbe: weiß
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC), Blauer Engel
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
strapazierfähig und abwischbar
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
Pappe
Material der Kaschierung außen:
Spezialpapierbezug
Material der Kaschierung innen:
Papier
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
80 mm
Rückenschild:
geklebt
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
nein
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
FSC
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,93*
€ 1,95*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,03*
€ 2,12*
1 Tag
60
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,14*
2 Tage
23
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 2,05*
€ 2,15*
1 Tag
892
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,08*
€ 2,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.