Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK11286846 Herst.-Nr.: 11286846 EAN/GTIN: 4014481085575 |
| |
|
| | |
| - Ordnerrückenschild
- Werkstoff: Papier
- Aufdruck vorhanden
- selbstklebend
- zur Handbeschriftung
- Format des Schildes: kurz/schmal
- Größe (B x H): 36 x 190 mm
- Art der Verpackung und Inhalt: Polybeutel mit 10 Stück
Weitere Informationen: | | Anwendung: | Handbeschriftung, Schreibmaschine | bedruckt: | ja | Etikettenbreite: | 36 mm | Etikettenhöhe: | 190 mm | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Haftklebung: | permanent | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Falken | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 10 Stück | GPSR: | Falken GmbH, Am Bahnhof, 5, 03185, Peitz, Deutschland, www.falken.eu, info@falken.eu, +49 35601 840 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschilder 190x30 mm, ordnerrücken, kurz, Ordnerbeschriftungsschild, Ordnerschild, schmal, Selbstzklebeschild |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,68* | € 1,25* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 0,69* | € 1,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,069* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|