Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe UniReg Kraftkarton 230g/qm seitlich offen grün VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Hängemappe UniReg Kraftkarton 230g/qm seitlich offen grün VE=5 Stück
Hängemappe UniReg Kraftkarton 230g/qm seitlich offen grün VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FALK11287778
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11287778
EAN/GTIN:
     4014481086916
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Hängemappe UniReg
  • Karton, Metall
  • Organisationsaufdruck vorhanden
  • seitlich offen
  • Werkstoff: Manila-RC-Karton
  • Flächenmasse des Papiers: 230 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Umweltzeichen: Blauer Engel
  • Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Farbe der Rückseite:
grün
Farbe der Vorderseite:
grün
Farbname:
grün
Heftungsart:
lose
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Falken
Material:
Karton
Packungsinhalt:
5 Stück
Papiergewicht:
230 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappe a4 230g/qm karton, a4 einhängemappe, einhängemappen grün, Hänge, Hänge-Sammelmappe, HängeMappe, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Mappe, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturmappe, HängeSammelmappe, Mappe, Sammelmappe, Unireg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 4,02*
€ 6,73*
2 Tage
49
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,82*
Lager 467
35
€ 5,87*
ab € 4,34*
€ 7,05*
22 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 10,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,05*
€ 8,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,19*
€ 7,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,73*
€ 6,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,868* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Falken
11288172
ab € 1,60*
Zubehör
Falken
11288164
ab € 7,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.