| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK15068804 Herst.-Nr.: 15068804 EAN/GTIN: 4014481223540 |
| |
|
| | |
| - Sammelmappe PastellColor
- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
- Die extrastarke Sammelmappe bietet den perfekten Schutz für Ihre Unterlagen
- Art des Verschlusses: mit einem Gummizug
- Werkstoff: Karton glanzkaschiert
- Flächenmasse des Papiers: ca. 700 g/qm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 250 x 350 mm
- Farbe: Minz_Grün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Die extrastarke Sammelmappe bietet den perfekten Schutz für Ihre Unterlagen | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0.1900 kg | Farbe: | hellgrün | Farbname: | minz grün | für Format: | A4 | Heftungsart: | lose | Höhe: | 350 mm | Marke: | Falken | Material: | Karton | Umweltzeichen: | FSC | Verschluss: | Gummizug | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Einschlagmappe, Flügelmappe, Jurismappe, falken einschlagmappe a4, einschlagmappe falken, einschlagmappen karton, Einschlagemappe, Mappe, Zeichenmappe, Zeichnungsmappe |
| | |
| |