Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe PastellColor Karton glanzkaschiert A3 Flamingopink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sammelmappe PastellColor Karton glanzkaschiert A3 Flamingopink
Sammelmappe PastellColor Karton glanzkaschiert A3 Flamingopink
Sammelmappe PastellColor Karton glanzkaschiert A3 Flamingopink
Artikel-Nr.:
     467-#FALK15068815
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15068815
EAN/GTIN:
     4014481223656
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
  • Sammelmappe PastellColor
  • 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
  • Die extrastarke Sammelmappe bietet den perfekten Schutz für Ihre Unterlagen
  • Art des Verschlusses: mit einem Gummizug
  • Werkstoff: Karton glanzkaschiert
  • Flächenmasse des Papiers: 700 g/qm
  • Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
  • Verwendung für Papierformate: DIN A3
  • Größe (B x H): 335 x 465 mm
  • Farbe: Flamingo_Pink
  • Art der Verpackung und Inhalt: 1 Stück
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Die extrastarke Sammelmappe bietet den perfekten Schutz für Ihre Unterlagen
Breite:
335 mm
Bruttogewicht:
0.3240 kg
Farbe:
pink
Farbname:
flamingo pink
für Format:
A3
Heftungsart:
lose
Höhe:
465 mm
Marke:
Falken
Material:
Karton
Umweltzeichen:
FSC
Verschluss:
Gummizug
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,089* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,71*
€ 86,5249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,59*
€ 86,3821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,45*
€ 82,6455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,96*
€ 76,1124
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 61,98*
€ 73,7562
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,89*
€ 60,5591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.