| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FALK15068818 Herst.-Nr.: 15068818 EAN/GTIN: 4014481223670 |
| |
|
| | |
| - Sammelmappe PastellColor
- 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden
- Die extrastarke Sammelmappe bietet den perfekten Schutz für Ihre Unterlagen
- Art des Verschlusses: mit einem Gummizug
- Werkstoff: Karton glanzkaschiert
- Flächenmasse des Papiers: ca. 700 g/qm
- Zertifikate und Zulassungen: Forest Stewardship Council (FSC)
- Verwendung für Papierformate: DIN A3
- Größe (B x H): 335 x 465 mm
- Farbe: Minz_Grün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Die extrastarke Sammelmappe bietet den perfekten Schutz für Ihre Unterlagen | Breite: | 335 mm | Bruttogewicht: | 0.3240 kg | Farbe: | hellgrün | Farbname: | minz grün | für Format: | A3 | Heftungsart: | lose | Höhe: | 465 mm | Marke: | Falken | Material: | Karton | Umweltzeichen: | FSC | Verschluss: | Gummizug | GPSR: | Falken GmbH, Am Bahnhof, 5, 03185, Peitz, Deutschland, www.falken.eu, info@falken.eu, +49 35601 840 | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |