Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#FALK80037815 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 80037815 EAN/GTIN: 4014481163327 |
| |
|
|  |  |
 | - Ordnerrückenschild sk 190x36mm NN weiß 10er
- Werkstoff: Papier
- Aufdruck vorhanden
- selbstklebend
- Klebemasse lösungsmittelfrei
- Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: diverse Schreibgeräte
- Griffloch vorhanden
- Format des Schildes: lang/schmal
- Größe (B x H): 36 x 190 mm
- Farbe: weiß
- Art der Verpackung und Inhalt: Beutel mit 10 Stück
Weitere Informationen:  |  | Anwendung: | Handbeschriftung, Schreibmaschine | bedruckt: | ja | Etikettenbreite: | 36 mm | Etikettenhöhe: | 190 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Haftklebung: | permanent | Marke: | k.A. | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 10 Stück | Produktbezeichnung: | Ordnerrückenschilder | GPSR: | Mc Büro GmbH, Döbelner Str., 4, 12627, Berlin, Deutschland, https://mcbuero.de/, info@mcbuero.de, |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, einsteckrückenschilder 190x30 mm, ordnerrücken, kurz, Ordnerbeschriftungsschild, Ordnerschild, schmal, Selbstzklebeschild |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 467 | |  | | 500 |  | € 5,87* | ab € 0,0633* | € 0,0892* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 0,0744* | € 0,1321* |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 4,95* | ab € 0,113* | € 0,199* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 44,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|