Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post- und Broschüren Manager 24 Fächer 595x737x302mm taubengrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Post- und Broschüren Manager 24 Fächer 595x737x302mm taubengrau
Post- und Broschüren Manager 24 Fächer 595x737x302mm taubengrau
Post- und Broschüren Manager 24 Fächer 595x737x302mm taubengrau
Artikel-Nr.:
     467-#FELL25041
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     25041
EAN/GTIN:
     0077511250415
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
  • Post- und Broschüren Manager
  • Ablageeinheit für Broschüren, Formulare oder Post.
  • 24 horizontale A4-Fächer.
  • Schneller und einfacher Aufbau.
  • Mit selbstklebenden Etiketten für eine einfache Beschriftung der Fächer.
  • Maße Fach ca: 225 x 60 x 300mm.
  • Maße Etiketten ca: 9 x 75mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Werkstoff: Spanplatte mit Melamin-Oberfläche, Fächer aus Wellpappe
  • Größe (B x H x T): 595 x 737 x 302 mm
  • Farbe des Gestells/Briefkorbes: taubengrau
Weitere Informationen:
Anzahl der Schubfächer:
24
Besonderheiten:
Beschriftungsfelder für jedes Fach, minimaler Zusammenbau erforderlich
Breite:
594 mm
Farbe:
grau
Farbname:
taubengrau
für Format:
A4
Höhe:
737 mm
Höhe der Schublade:
60 mm
Marke:
Fellowes
Material:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
302 mm
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, prospektaufsteller, Ablagebox, Ablagefach, Accessoire, Belegefach, Belegfach, Brief, Brief-Ablagebox, BriefAblagebox, Bürobox, Formular, Formular-Ablagebox, FormularAblagebox, Postbox, Schrankset, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Schubladenbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 82,79*
€ 112,11*
€ 6,78*
ab € 85,71*
€ 112,70*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 85,63*
€ 112,91*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,91*
€ 134,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,05*
€ 110,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
25061
ab € 109,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.