Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Powershred LX85 Cross-Cut Partikel 4x40mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Powershred LX85 Cross-Cut Partikel 4x40mm schwarz
Aktenvernichter Powershred LX85 Cross-Cut Partikel 4x40mm schwarz
Aktenvernichter Powershred LX85 Cross-Cut Partikel 4x40mm schwarz
Aktenvernichter Powershred LX85 Cross-Cut Partikel 4x40mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FELL4400801
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4400801
EAN/GTIN:
     0043859764808
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Kleinbüro Aktenvernichter
Kleinbüro Shredder
  • Aktenvernichter Powershred LX85
  • Rauminhalt für Schnittgut: 19 l
  • verwendbares Schnittgut: Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten
  • Für die häufige Nutzung im kleinen oder Heim-Büro.
  • SafeSense Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
  • Größe (B x H x T): 341,3 x 469,9 x 246,1 mm
  • Masse (Gewicht): 6,62 kg
  • Schnittart: Cross-Cut Partikel
  • Schnittgröße: 4 x 40 mm
  • Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4
  • max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 12 Blatt Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
automatisch
Auffangbehältervolumen:
19 l
Besonderheiten:
Für die häufige Nutzung im kleinen oder Heim-Büro. SafeSense Technologie stoppt das Gerät automatisch bei Berührung des Papiereinzugs
Breite:
341,3 mm
Bruttogewicht:
7.6200 kg
CD-Vernichtung:
nein
Einsatzort:
Schreibtisch
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
6.62 kg
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Fellowes
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Partikellänge:
40 mm
Schneidleistung:
12 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
4x40 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Büroaktenvernichter, Home, Home-Office, HomeOffice, Kleinaktenvernichter, Office, Schreibtischaktenvernichter
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 117,83*
€ 144,56*
€ 6,78*
ab € 119,24*
€ 146,00*
3 Tage
6
€ 2,90*
ab € 120,85*
€ 148,24*
€ 5,95*
ab € 123,10*
€ 150,54*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 132,73*
€ 160,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,91*
€ 191,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,31*
€ 188,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,24*
€ 160,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fellowes
4400701
ab € 78,16*
Ähnlich
Fellowes
4400501
ab € 63,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.