Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL4482601 Herst.-Nr.: 4482601 EAN/GTIN: 0043859689583 |
| |
|
| | |
| - Postsortieranlage Schreibtisch Organizer Bankers Box Style
- Anzahl der Fächer: 8
- Geeignet zur Organisation von Unterlagen im A4 Format und Utensilien. Fastfold(TM) System für einfachen Aufbau des Rahmens in Sekundenschnelle. 3 Einheiten stabil und Platz sparend übereinander stapelbar
- Verwendung für Papierformate: A4
- Werkstoff: 100% recycelter Karton
- Größe (B x H x T): 490 x 260 x 310 mm
- Farbe des Gestells/Briefkorbes: grün/weiß
- Forest Stewardship Council (FSC)
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 8 | Breite: | 490 mm | Bruttogewicht: | 1.21 kg | Farbe: | weiß/grün | Farbname: | grün/weiß | für Format: | A4 | Höhe: | 260 mm | Marke: | Bankers Box | Material: | Karton | stapelbar: | ja | Tiefe: | 310 mm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandsortieranlage, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapel kasten, Ablagekasten, Ablagekorb, Accessoire, Briefablage, Briefablagekasten, Briefkorb, Postablage, Postkorb, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, sortiertstation |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 12,53* | € 18,54* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 14,15* | € 20,11* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 13,41* | € 20,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|