Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter 225Ci Partikelschnitt 3,9x38mm schwarz/silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktenvernichter 225Ci Partikelschnitt 3,9x38mm schwarz/silber
Aktenvernichter 225Ci Partikelschnitt 3,9x38mm schwarz/silber
Artikel-Nr.:
     467-#FELL4622001
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4622001
EAN/GTIN:
     0043859628162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
  • Aktenvernichter Powershred 225Ci
  • Art der Betätigung des Schneidwerks: elektronisch
  • Rauminhalt für Schnittgut: 60 l
  • verwendbares Schnittgut: Papier, Heftklammern, Kreditkarten, Büroklammern, CDs/DVDs
  • für 5+ Nutzer und Dauerbetrieb geeignet, 100% Staufrei-System, SafeSense Technologie, Energiespar-System, SilentShred(TM) Technologie, herausziehbarer Papierkorb, Schnittgeschwindigkeit: 4,8m/Min
  • Eingabebreite für die Materialzuführung: 240 mm
  • Größe (B x H x T): 454 x 785 x 435 mm
  • Masse (Gewicht): 37,6 kg
  • Schnittart: Partikel
  • Schnittgröße: 4 x 38 mm
  • Bezeichnung der Sicherheitsstufe: Sicherheitsstufe neu (DIN 66399): P-4 (Papier), O-1 (CDs/DVDs), T-4 (Kreditkarten)
  • max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt
  • Leistungsaufnahme des Motors: 900 W
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzspannung: 220-240 V<
  • Farbe: silber/schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
60 l
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
43.2 kg
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
240 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
silber/schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz/silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
40.68 kg
Höhe:
810 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Fellowes
Motorleistung:
900 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidgeschwindigkeit:
0.08 m/s
Schneidleistung:
22 Blatt
Schnittart:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
4 mm
Schnittgröße:
3,9x38,0 mm
Sicherheitsstufe:
3
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-1
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-4
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T4
Tiefe:
450 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 587,46*
€ 637,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 594,74*
€ 637,07*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 606,40*
€ 646,82*
14 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 615,38*
€ 660,00*
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 725,92*
€ 802,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 802,28*
€ 954,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 797,55*
€ 949,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 789,97*
€ 940,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 757,01*
€ 900,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 734,17*
€ 873,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 725,92*
€ 863,84
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 725,92* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
36054
ab € 17,54*
Zubehör
Rexel
1760049
ab € 15,14*
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,07*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.