Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen Standard 12mm 150mic/200g/qm VE=100 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappen Standard 12mm 150mic/200g/qm VE=100 Stück weiß
Thermobindemappen Standard 12mm 150mic/200g/qm VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FELL53150
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     53150
EAN/GTIN:
     0077511531507
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
  • Thermobindemappe Standard
  • Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/weiß glänzend
  • Material der Vorderseite/Rückseite: PVC/Karton
  • Stärke/Gewicht: 150 Mikrometer/200 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Breite des Rückens: 12 mm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
3.12 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Fellowes
Material:
Karton/Kunststoff
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
200 g/qm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 32,24*
€ 43,66*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 32,25*
€ 43,67*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,29*
€ 43,70*
€ 6,95*
ab € 32,35*
€ 45,49*
€ 5,95*
ab € 32,57*
€ 45,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
53151
ab € 26,43*
Sonstiges
Fellowes
53152
ab € 26,34*
Sonstiges
Fellowes
53153
ab € 26,24*
Sonstiges
Fellowes
53154
ab € 26,45*
Sonstiges
Fellowes
5390001
ab € 23,89*
Sonstiges
Fellowes
5391201
ab € 30,39*
Sonstiges
Fellowes
5391401
ab € 30,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.