Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Bindegerät
>
Thermobindegerät
>
Thermobindemappen
>
Artikel
Thermobindemappen Standard 1,5mm 1-10 Blatt 150mic/200g/qm VE=100 Stück weiß
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FELL53151
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
53151
EAN/GTIN:
0077511531514
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Thermobindemappen Standard
Farbe Vorderseite: transparent
Material Vorderseite: PVC
Farbe Rückseite: weiß glänzend
Material Rückseite: Karton
Papiergewicht: 200g/qm
für Format A4
Rückenbreite: 1,5 mm
Bindevolumen: 1-8 Blatt
Packungsinhalt: 100 Stück/Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
2.88 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Fellowes
Material:
Karton/Kunststoff
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
200 g/qm
... >
Lager 467
>
Büromaschinen, -zubehör
>
Bindematerial
Weitere Suchbegriffe:
Buchbindemappen
,
Bindedeckel
,
Deckblatt
,
Einbanddeckel
,
Präsentationsdeckblatt
,
Klebebindemappen
,
Thermo-Bindemappe
,
Thermobindemappen
,
deckblatt a4 fellowes transparent
,
thermo bindemappe
,
thermo-bindemappe weiß
,
Bindemappe
,
Cover
,
Thermo
,
Thermobindemappe
,
Thermobindung
,
Umschlagdeckel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 26,44*
€ 35,90*
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 26,42*
€ 36,86*
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 26,79*
€ 37,60*
Lager 467
9 Tage
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 28,28*
€ 38,39*
Lager 3636
2 Tage
2
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,18*
€ 53,03*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,39*
€ 45,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,53*
€ 43,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,44*
€ 39,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,32*
€ 38,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,30*
€ 38,44
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,28*
€ 33,65
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2828* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Thermobindemappe ThermaBind Standard, A4, 1,5 mm, 100 Stück, weiß
GBC
IB370014
ab € 35,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen