Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL53261 Herst.-Nr.: 53261 EAN/GTIN: 0077511532610 |
| |
|
| | |
| - Drahtbinderücken
- für Format A4
- Material: Draht
- mit 34 Ringen
- 3:1' Stanzteilung
- Rückenbreite: 8 mm
- Bindeleistung: 36-50 Blatt
- Farbe: schwarz
- Packungsinhalt: 100 St./Packung
Weitere Informationen: | | Anzahl Ringe: | 34 | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.86 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Marke: | Fellowes | Material: | Metall | Packungsinhalt: | 100 Stück | Ringdurchmesser: | 8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drahtbinder, Drilldrähte, Drillschlingen, Spiralbinderücken, Spiralrücken, binderücken 8mm, binderücken, binderücken draht, Binderinge, Draht, Draht-Binderücken, Drahtkamm, Drahtkämme, Drahtringe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 11,20* | € 16,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,95* | € 17,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 13,29* | € 18,90* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 14,61* | € 21,80* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,26* | € 24,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|