Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe 6mm weiß VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe 6mm weiß VE=25 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe 6mm weiß VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5330003
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5330003
EAN/GTIN:
     0077511533006
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Plastikbinderücken rund
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 6 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 2-20 Blatt
  • Farbe: weiß
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück/Retail Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.078 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Ringdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: binderücken plastik 21 ringe, plastikbinderücken, binderücken plastik, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0728*
€ 0,1305*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 1,01*
€ 1,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,44*
€ 2,53*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,11*
€ 2,95*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 2,21*
€ 3,80*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,82*
€ 2,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,38*
€ 1,64
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,19*
€ 1,42
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0404* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4020635
ab € 6,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.