Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe blau 8mm VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe blau 8mm VE=25 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe blau 8mm VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5330502
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5330502
EAN/GTIN:
     0077511533051
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Binderücken für Stanz-, Bindemaschine Plastikbinderücken rund
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 8 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 21-40 Blatt
  • Farbe: blau
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück/Retail Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Ringdurchmesser:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: binderücken plastik 21 ringe, plastikbinderücken, binderücken plastik, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,21*
€ 2,14*
€ 6,78*
ab € 1,29*
€ 2,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.