Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 8mm VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 8mm VE=100 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe schwarz 8mm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5345707
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5345707
EAN/GTIN:
     0077511534577
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Plastikbinderücken rund
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 8 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 21-40 Blatt
  • Farbe: schwarz
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück in Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.28 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
8 mm
GPSR:
Fellowes GmbH, Fliegerstr., 1, 30179, Hannover, Deutschland, www.fellowes.com, info@fellowes.com, +49 511 5454890
Weitere Suchbegriffe: binderücken plastik 21 ringe, plastikbinderücken, binderücken plastik, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,81*
€ 4,47*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,86*
€ 4,64*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,86*
€ 4,68*
Lager 467
12
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,94*
€ 4,69*
1 Tag
5
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,10*
€ 4,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4028174
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.