Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe 10mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe 10mm weiß VE=100 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe 10mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5345805
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5345805
EAN/GTIN:
     0077511534584
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Plastikbinderücken rund
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 10 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 41-55 Blatt
  • Farbe: weiß
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück in Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.34 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: plastik binderücken 21 ringe 10mm weiß, plastikbinderücken, fellowes plastikbinderücken, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,98*
€ 5,39*
2 Tage
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 5,43*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,64*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,41*
€ 5,67*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,59*
€ 5,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
4028195
ab € 4,51*
Ähnlich
GBC
4028194
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.