Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 21 Ringe weiß 28mm VE=50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 21 Ringe weiß 28mm VE=50 Stück
Plastikbinderücken A4 21 Ringe weiß 28mm VE=50 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5348602
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5348602
EAN/GTIN:
     0077511534867
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastikbinderücken fellowes weiß 21...
plastikbinderücken
  • Binderücken für Stanz-, Bindemaschine Plastikbinderücken rund
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 28 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 201-240 Blatt
  • Farbe: weiß
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 50 Stück in Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.28 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
50 Stück
Ringdurchmesser:
28 mm
Weitere Suchbegriffe: fellowes plastikbinderücken, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,73*
€ 15,28*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,99*
€ 17,03*
2 Tage
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 17,05*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 11,89*
€ 17,15*
3 Tage
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 12,51*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
5345005
ab € 2,31*
Sonstiges
Fellowes
5345106
ab € 2,32*
Sonstiges
Fellowes
5345406
ab € 2,79*
Sonstiges
Fellowes
5345506
ab € 2,82*
Sonstiges
Fellowes
5345805
ab € 2,98*
Sonstiges
Fellowes
5345906
ab € 3,00*
Sonstiges
Fellowes
5346108
ab € 3,00*
Sonstiges
Fellowes
5346206
ab € 4,81*
Sonstiges
Fellowes
53463
ab € 4,81*
Sonstiges
Fellowes
53465
ab € 4,81*
Sonstiges
Fellowes
5346604
ab € 5,39*
Sonstiges
Fellowes
5347005
ab € 7,55*
Sonstiges
Fellowes
5347405
ab € 9,29*
Sonstiges
Fellowes
5347705
ab € 9,33*
Sonstiges
Fellowes
5347803
ab € 6,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.