Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsdeckblatt A4 PVC 150mic transparent VE=100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Präsentationsdeckblatt A4 PVC 150mic transparent VE=100 Stück
Präsentationsdeckblatt A4 PVC 150mic transparent VE=100 Stück
Präsentationsdeckblatt A4 PVC 150mic transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5376001
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5376001
EAN/GTIN:
     0077511537608
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Präsentationsdeckblatt PVC
  • Material: PVC
  • zur Verwendung als vorderes Deckblatt für gebundene Dokumente im Format A4
  • Stärke/Gewicht: 150 mic
  • Farbe außen/innen: transparent/transparent
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 St./Retail Verpackung
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Zur Verwendung als vorderes Deckblatt für gebundene Dokumente
Blattformat:
A4
Farbe:
transparent
Marke:
Fellowes
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckblatt a4 fellowes transparent, deckfolien a4, deckfolie, Abdeckblatt, Bindemappe, Cover, Einbandeckel, Umschlagdeckel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0912*
€ 0,136*
Lager 467
7
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 5,23*
€ 7,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 5,36*
€ 8,02*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,52*
€ 8,21*
1 Tag
46
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 5,89*
€ 8,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,89*
€ 9,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,87*
€ 9,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,86*
€ 9,35
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,96*
€ 7,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,23*
€ 6,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0523* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
CE011580E
ab € 8,37*
Ähnlich
Fellowes
5376102
ab € 0,112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.