Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5379701 Herst.-Nr.: 5379701 EAN/GTIN: 0043859539833 |
| |
|
| | |
| - Thermobindemappe Coverlight
- Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/weiß
- Material der Vorderseite/Rückseite: PVC/Karton
- Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: matt
- Stärke/Gewicht: 150 Mikrometer/170 g/qm
- Verwendung für Papierformate: A4
- Breite des Rückens: 3 mm
- Ausführung des Inhalts der Packung: 20 St./Retail Verpackung
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.65 kg | Farbe: | weiß | Marke: | Fellowes | Material: | Karton/Kunststoff | Materialstärke: | 150 mic | Packungsinhalt: | 20 Stück | Papiergewicht: | 170 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchbindemappen, Klebebindemappen, Thermo-Bindemappe, Thermobindemappen, thermobindemappen, Bindemappe, Cover, Thermo, Thermobindemappe, Thermobindung, Umschlagdeckel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,95* | € 11,42* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,27* | € 12,34* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 8,02* | € 12,37* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,78* | € 13,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|