Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckblatt A4 180mic PVC transparent VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckblatt A4 180mic PVC transparent VE=25 Stück
Deckblatt A4 180mic PVC transparent VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5380001
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5380001
EAN/GTIN:
     0043859539604
Suchbegriffe:
Bindedeckel
Deckblatt
Einbanddeckel
Präsentationsdeckblatt
  • Präsentationsdeckblatt PVC
  • Material: PVC
  • zur Verwendung als vorderes Deckblatt für gebundene Dokumente im Format A4
  • Stärke/Gewicht: 180 Mikrometer
  • Farbe außen/innen: transparent/transparent
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 25 St./Retail Verpackung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.38 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Marke:
Fellowes
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Materialstärke:
180 mic
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, deckfolien a4, deckfolie, einbanddeckel transparent, Deckblätter, Drahtbindung, Klarsichtdeckel, Klemmschienen, Spiralbindung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 4,18*
€ 6,78*
ab € 3,30*
€ 5,43*
€ 5,50*
ab € 2,74*
€ 5,45*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 3,49*
€ 5,72*
€ 4,30*
ab € 8,18*
€ 12,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GBC
CN011880
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.