| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5384601 Herst.-Nr.: 5384601 EAN/GTIN: 0043859782703 |
| |
|
| | |
| - Deckblatt
- Material und Oberfläche: PET, glatt
- Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen
- Verwendung für Papierformate: A4
- Stärke/Gewicht: 180 mic
- Farbe außen/innen: transparent/transparent
- Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Geeignet zur Verwendung mit allen Draht- und Plastikbindemaschinen | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 1.42 kg | Farbe: | transparent | Höhe: | 297 mm | Marke: | Fellowes | Material: | PET (Polyethylenterephthalat) | Materialstärke: | 180 mic | Materialstruktur: | glatt | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Deckfolie, Umschlag-Folie, Umschlagfolie, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, fellowes mousepad, mausmatte, deckfolien a4, 5375901, Deckblätter, Drahtbindung, Einbandfolie, Klarsichtdeckel, Klarsichtfolie, Klemmschienen, Spiralbindung |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 5,86* | € 8,71* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,23* | € 9,95* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,96* | € 10,26* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,36* | € 10,50* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 7,82* | € 11,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0782* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|