Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen Standard 15mm 150mic/200g/qm VE=50 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Thermobindemappen Standard 15mm 150mic/200g/qm VE=50 Stück weiß
Thermobindemappen Standard 15mm 150mic/200g/qm VE=50 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5390001
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5390001
EAN/GTIN:
     0043859519026
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
  • Thermobindemappen Standard
  • Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/weiß glänzend
  • Material der Vorderseite/Rückseite: PVC/Karton
  • Stärke/Gewicht: 150 Mikrometer/200 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Breite des Rückens: 15 mm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 50 St./Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.66 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Fellowes
Material:
Karton/Kunststoff
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
200 g/qm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 24,37*
€ 33,44*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 24,47*
€ 33,52*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 23,94*
€ 33,94*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,66*
€ 39,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,44*
€ 39,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,19*
€ 39,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,82*
€ 37,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,66*
€ 35,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,40*
€ 33,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4874* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
53150
ab € 30,68*
Sonstiges
Fellowes
53151
ab € 26,42*
Sonstiges
Fellowes
53152
ab € 26,50*
Sonstiges
Fellowes
53153
ab € 26,43*
Sonstiges
Fellowes
53154
ab € 26,62*
Sonstiges
Fellowes
5391201
ab € 29,04*
Sonstiges
Fellowes
5391401
ab € 28,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.