Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermobindemappen Standard 20mm 150mic/200g/qm VE=50 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermobindemappen Standard 20mm 150mic/200g/qm VE=50 Stück weiß
Thermobindemappen Standard 20mm 150mic/200g/qm VE=50 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FELL5390601
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5390601
EAN/GTIN:
     0043859519040
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Bindedeckel
Deckblatt
  • Thermobindemappen Standard
  • Farbe der Vorderseite/Rückseite: transparent/weiß glänzend
  • Material der Vorderseite/Rückseite: PVC/Karton
  • Stärke/Gewicht: 150 Mikrometer/200 g/qm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • Breite des Rückens: 20 mm
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 50 St./Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
1.74 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Fellowes
Material:
Karton/Kunststoff
Materialstärke:
150 mic
Packungsinhalt:
50 Stück
Papiergewicht:
200 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 26,80*
€ 36,89*
€ 6,78*
ab € 26,85*
€ 36,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.