Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken A4 6mm weiß VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken A4 6mm weiß VE=100 Stück
Plastikbinderücken A4 6mm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FELL6200003
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     6200003
EAN/GTIN:
     0043859584895
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastikbinderücken 6 mm
plastikbinderücken
  • Plastikbinderücken rund
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Werkstoff: Plastik
  • Typ des Binderückens: 21
  • Stanzteilung 14,28 mm
  • max. Durchmesser des Binderückens: 6 mm
  • max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang: 20 Blatt
  • Farbe: weiß
  • Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück in Commercial Verpackung
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Besonderheiten:
Stanzteilung 14,28 mm
Blattformat:
A4
Breite:
6 mm
Bruttogewicht:
0.26 kg
Farbe:
weiß
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: binderücken plastik, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 2,39*
€ 4,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 4,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.