Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitz-Steh Workstation Lotus RT höhenverstellbar für 2 Monitore schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sitz-Steh Workstation Lotus RT höhenverstellbar für 2 Monitore schwarz
Sitz-Steh Workstation Lotus RT höhenverstellbar für 2 Monitore schwarz
Sitz-Steh Workstation Lotus RT höhenverstellbar für 2 Monitore schwarz
Sitz-Steh Workstation Lotus RT höhenverstellbar für 2 Monitore schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FELL8081601
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     8081601
EAN/GTIN:
     0043859735839
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
  • Sitz-Steh Workstation Lotus RT
  • Ausstattung: höhenverstellbar
  • Für 2 Monitore
  • Smooth Lift(TM) Technologie
  • Zwei Arbeitsflächen bieten Platz für notwendiges Zubehör, Kanal hält Smartphone und Vorlagen in Sichtweite
  • Integriertes Kabelmanagement
  • Inklusive Halterung für 2 Monitore
  • Werkstoff: Echtholz-Oberfläche
  • Größe (B x T): 901,7 x 603,3 mm
  • Höhe min.: 222,3 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
901,7 mm
Farbe:
schwarz
Marke:
Fellowes
Material:
Holz
Stand/Befestigung:
Tischklemme
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 423,24*
€ 488,82*
€ 5,50*
ab € 417,27*
€ 489,17*
€ 6,78*
ab € 432,02*
€ 497,59*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 472,92*
€ 555,64*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 625,77*
€ 720,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,82*
€ 581,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,53*
€ 571,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,46*
€ 544,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,03*
€ 530,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 446,02*
€ 530,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,24*
€ 503,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
0009901
ab € 330,87*
Zubehör
Fellowes
0007901
ab € 331,00*
Zubehör
Fellowes
8081001
ab € 436,32*
Zubehör
Fellowes
8081101
ab € 433,80*
Zubehör
Fellowes
8215001
ab € 173,14*
Zubehör
Fellowes
8081501
ab € 376,87*
Zubehör
Fellowes
8081701
ab € 390,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.