Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konzepthalter I-Spire A4 Standfuß Plastik weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konzepthalter I-Spire A4 Standfuß Plastik weiß
Konzepthalter I-Spire A4 Standfuß Plastik weiß
Konzepthalter I-Spire A4 Standfuß Plastik weiß
Konzepthalter I-Spire A4 Standfuß Plastik weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FELL9311502
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9311502
EAN/GTIN:
     0043859664177
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
  • Konzepthalter I-Spire
  • 4-in-1 Design: Konzepthalter, Memoboard, Clipboard und Tablet Ständer. Memoboard und Clip im Hoch- und Querformat nutzbar. Hält bis zu 15 Blatt A4 gleichzeitig. Kein Aufbau erforderlich
  • mit Standfuß
  • Verwendung für Papierformat: A4
  • Material: Plastik
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
4-in-1 Design: Konzepthalter, Memoboard, Clipboard und Tablet Ständer. Memoboard und Clip im Hoch- und Querformat nutzbar. Hält bis zu 15 Blatt A4 gleichzeitig. Kein Aufbau erforderlich
Farbe:
weiß
für Format:
A4
Marke:
Fellowes
Material:
Kunststoff
Stand/Befestigung:
freistehend
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 14,52*
€ 20,68*
3 Tage
26
€ 2,90*
ab € 14,50*
€ 21,12*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,56*
€ 21,13*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 14,86*
€ 21,55*
€ 5,50*
ab € 16,25*
€ 24,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.