Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckschere 21cm Muminpapa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckschere 21cm Muminpapa
Allzweckschere 21cm Muminpapa
Allzweckschere 21cm Muminpapa
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1005231
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1005231
EAN/GTIN:
     6411509951542
Suchbegriffe:
Bastel-Schere
Bastelschere
Schul-Schere
Schulschere
  • Allzweckschere Muminpapa 21 cm. 
  • Die Schere wurde so entworfen, dass sie einfach zu benutzen, zu reinigen und aufzubewahren ist. 
  • Ideal für verschiedene Schneidaufgaben zu Hause, in der Schule und im Büro, für dicke und dünne Materialien. 
  • Langlebige Klingen aus rostfreiem Stahl garantieren eine langanhaltende Schneidleistung. 
  • Einstellbare Klingenspannung. 
  • Ergonomisch geformte Griffe sorgen für Komfort und einen guten Halt. 
  • Für Rechtshänder. 
  • Hergestellt in Finnland. 
  • Beliebte Sammlerstücke, deren Designs auf Tove Janssons berühmten Mumin-Büchern basieren. 
  • Kein Verblassen der Farben und Muster (spülmaschinenfest).
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.09 kg
Farbe:
bunt
Grifffarbe:
bunt
Griffmaterial:
Kunststoff
Händigkeit:
Rechtshand
Klingen-Material:
Edelstahl
Marke:
Fiskars
Produktlänge:
27.8 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.