Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollmesser Titanium 60mm Rechts- und Linkshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollmesser Titanium 60mm Rechts- und Linkshänder
Rollmesser Titanium 60mm Rechts- und Linkshänder
Rollmesser Titanium 60mm Rechts- und Linkshänder
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1066040
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1066040
EAN/GTIN:
     6424002016069
Suchbegriffe:
Roll-Cutter
Rollcutter
Rollmesser
rollmesser fiskars
  • Schneidet Watte und dicke Stoffe wie Segeltuch, Denim und Leder. 
  • Die Titanium-Beschichtung der Klinge ist 3x härter als Stahl und sorgt für Langlebigkeit. 
  • SoftGrip-Griff für mehr Komfort und Kontrolle. 
  • Für Rechts- und Linkshänder
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.12 kg
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
weiß
Klingenbreite:
60 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: roll cutter, Cutter, Cuttermesser, Messer, Rollklinge, Schneidmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.