Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollklinge 60mm titanbechichtet gerader Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollklinge 60mm titanbechichtet gerader Schnitt
Rollklinge 60mm titanbechichtet gerader Schnitt
Rollklinge 60mm titanbechichtet gerader Schnitt
Rollklinge 60mm titanbechichtet gerader Schnitt
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1066044
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1066044
EAN/GTIN:
     6424002016113
Suchbegriffe:
Cutter
Cuttermesser
Ersatzklinge
Messer
  • Titanbeschichteter, präzisionsgeschliffener Stahl für lang anhaltende Schärfe und zusätzliche Haltbarkeit. 
  • Ideal zum Schneiden mehrerer Lagen. 
  • Die mitgelieferte Klingenablage ermöglicht einen berührungslosen Klingenwechsel mit den Fiskars Easy Change Modellen. 
  • Passt zu den meisten 60-mm-Rotationsschneidern.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
titanbeschichtet
Bruttogewicht:
0.022 kg
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
silber
Klingenbreite:
60 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Rollklinge, Rollmesser, Schneidmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.