Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollmesser 45mm titanbeschichtete Klinge gerader Schnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollmesser 45mm titanbeschichtete Klinge gerader Schnitt
Rollmesser 45mm titanbeschichtete Klinge gerader Schnitt
Rollmesser 45mm titanbeschichtete Klinge gerader Schnitt
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1066047
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1066047
EAN/GTIN:
     6424002016052
Suchbegriffe:
Roll-Cutter
Rollcutter
Rollmesser
fiskars rollcutter
  • Schneidet mehrere Lagen von Stoff, Filz, Vinyl und mehr. 
  • Die Titanium-Beschichtung der Klinge ist 3x härter als Stahl und sorgt für Langlebigkeit. 
  • SoftGrip-Griff für mehr Komfort und Kontrolle. 
  • Für Rechts- und Linkshänder.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1 kg
Durchmesser:
45 mm
Farbe:
weiß
Klingenbreite:
45 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: roll cutter, Cutter, Cuttermesser, Messer, Schneidmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.