Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollklinge 45mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollklinge 45mm silber
Rollklinge 45mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1343
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1343
EAN/GTIN:
     0020335001824
Suchbegriffe:
Rollcutter-Klingen
  • F-1343 Rollklinge
  • Durchmesser 45mm
  • Zickzack
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Durchmesser:
45 mm
Farbe:
silber
Klingenbreite:
45 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Cutter, Cuttermesser, Messer, Rollklinge, Rollmesser, Schneidmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.