Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingen trapezförmig für Sicherheits-Cutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingen trapezförmig für Sicherheits-Cutter
Klingen trapezförmig für Sicherheits-Cutter
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-1394
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-1394
EAN/GTIN:
     3359000013945
Suchbegriffe:
Abbrechklingen
Cutter-Ersatzklinge
Cutterklinge
Cuttermesserklinge
  • F-1394 Trapezförmige Klingen für Sicherheits-Cutter
  • Für F-1393C Sicherheits Cutter 18 mm
Weitere Informationen:
Breite:
59 mm
Bruttogewicht:
0.06 kg
Farbe:
silber
Höhe:
124 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Metall
Tiefe:
11 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 1,69*
€ 2,75*
3 Tage
unbekannt
24
€ 4,95*
ab € 2,87*
€ 3,88*
11 Tage
nicht lagernd
24
€ 6,99*
ab € 3,36*
€ 4,54*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.