Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelmesser Softgrip Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelmesser Softgrip Metall
Bastelmesser Softgrip Metall
Artikel-Nr.:
     467-#FISK9-6711
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     9-6711
EAN/GTIN:
     0078484167113
Suchbegriffe:
Ersatzklingen Schablonenmesser
Bastelmesser
Grafikcutter
Hobbymesser
  • F-6711 Bastelmesser
  • Softgrip Griff für einen sicheren Halt
  • Ideal zum Schneiden von papier und anderen dünnen Materialien
  • Extrem scharfe Klinge inkl. Schutzhülle zur sicheren Aufbewahrung
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.068 kg
Farbe:
silber/orange
Höhe:
206 mm
Marke:
Fiskars
Material:
Metall
Tiefe:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Modellbaumesser, Schablonenmesser, fiskars bastelmesser, ersatzklingen schablonenmesser, Cutter, Skalpell, Skalpellmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fiskars
1003903
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.