Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenschutzmatte Anti-Rutsch Ultimat polierte Hartfußböden 119x89cm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenschutzmatte Anti-Rutsch Ultimat polierte Hartfußböden 119x89cm transparent
Bodenschutzmatte Anti-Rutsch Ultimat polierte Hartfußböden 119x89cm transparent
Bodenschutzmatte Anti-Rutsch Ultimat polierte Hartfußböden 119x89cm transparent
Artikel-Nr.:
     467-#FLOOFC128920ERA
Hersteller:
     Floortex
Herst.-Nr.:
     FC128920ERA
EAN/GTIN:
     5060044741807
Suchbegriffe:
BSM Haftschicht
BSM Hartböden
BSM Polycarbonat
BSM Teppichböden
  • Die rückseitige Antirutschbeschichtung sorgt dafür, dass unsere Matten weder auf polierten Fußböden noch auf Treppenstufen verrutschen
  • Bietet Ihnen all die Vorteile der langlebigen Polycarbonat-Matten aus unserem Ultimat-Sortiment
  • Matten mit Antirutschbeschichtung bleiben nicht am Boden kleben, sind aber dennoch rutschfest
  • Hinterlässt keine Spuren auf Ihrem Fußboden
  • Geeignet für sämtliche Hartfußböden
  • Schützen Sie Ihre harten Treppenböden mit dem gleichen strapazierfähigen Material
Weitere Informationen:
Bodenart:
harte, glatte Böden
Bruttogewicht:
3 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Form:
rechteckig
Marke:
Cleartex
Material:
PC (Polycarbonat)
Produktbreite:
119 cm
Produktlänge:
89 cm
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Prüfzeichen
GPSR:
Floortex Europe Ltd., Eisenbahnstr., 14, 68199, Mannheim, Deutschland, https://www.floortex.com, info@floortex.com, +49 62172967800
Weitere Suchbegriffe: BSM Vinyl, Bodenschutzmatten, Bürostuhlunterlage, Teppichfliesen, bodenschutzmatten transparent, bsm teppichböden, floortex bodenschutzmatten, Antirutschmatte, Bodenschutzmatte, Matte, Schutzmatte, Stuhlunterlage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 32,19*
€ 44,39*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 46,56*
€ 62,22*
9 Tage
15
€ 4,95*
ab € 46,29*
€ 62,23*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,38*
€ 72,71*
€ 5,95*
ab € 56,96*
€ 75,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Floortex
FC1230019ER
ab € 82,44*
Ähnlich
Floortex
FC1215015019ER
ab € 59,47*
Ähnlich
Floortex
FC1215020019ER
ab € 70,47*
Ähnlich
Floortex
FC1215030019ER
ab € 93,09*
Ähnlich
Floortex
FC1218020019ER
ab € 82,92*
Ähnlich
Floortex
FC1212020MR
ab € 27,25*
Ähnlich
Floortex
FC1212020RR
ab € 35,55*
Ähnlich
Floortex
FC126020RR
ab € 21,86*
Ähnlich
Floortex
FC129020RR
ab € 28,35*
Ähnlich
Floortex
FC12341525LV
ab € 30,51*
Ähnlich
Floortex
FC1213425EV
ab € 38,16*
Ähnlich
Floortex
FC1215225EV
ab € 34,57*
Ähnlich
Floortex
FC1220025EV
ab € 52,99*
Ähnlich
Floortex
FC1275120EV
ab € 24,97*
Ähnlich
Floortex
FC129225LV
ab € 25,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.